Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh PU grau, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh PU grau
Artikelbild: Hase Handschuh PU grau
Artikel-Nr.:
     380-509540-6
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509540-6
EAN/GTIN:
     4018949379053
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Montagehandschuhe, Kat. II, Montagehandschuh aus Polyester mit PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: PU
- Kat. II, EN 388:2016 (3131X)
- Farbe: grau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 6
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,51*
€ 0,89*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,91*
Lager 380
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,98*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,98*
2 Tage
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,58*
€ 1,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.