Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex+, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex+
Artikel-Nr.:
     380-508645-7
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508645-7
EAN/GTIN:
     4018949864573
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Kat. II, EN 388:2016 (2131X), Montagehandschuh aus Polyester mit Latex-Vollbeschichtung und Latexschaum-Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: Latex, Latexschaum
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Wasserabweisend
- Vollbeschichtet
- Farbe: neon-gelb/orange/grau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 7
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 1,63*
6 Tage
10
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,37*
€ 2,03*
Lager 380
10
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,80*
ab € 1,56*
€ 2,24*
7 Tage
4
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,06*
€ 9,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.