Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex Foam, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Foam
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex Foam
Artikel-Nr.:
     380-508615-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508615-10
EAN/GTIN:
     4018949861510
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: Latexschaum
- Kat. II, EN 388:2016 (3121X)
- Farbe: rot/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
rot
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 388, EN, Foam,, Handschuh, Hase, II,, Kat., SuperFlex
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,39*
2 Tage
280
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,93*
€ 1,40*
Lager 380
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 14,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,71*
€ 14,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,902* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.