Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex black, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex black
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex black
Artikel-Nr.:
     380-508610S-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610S-10
EAN/GTIN:
     4018949850743
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Latex geschrumpft Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen.

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Farbe: schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 388, EN, Handschuh, Hase, II,, Kat., Latex, SuperFlex, black,, geschrumpft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
9
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 12,30*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 15,93*
€ 23,37*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,748* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.