Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex green, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikel-Nr.:
     380-508610-8
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610-8
EAN/GTIN:
     4018949861084
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Latex geschrumpft Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Farbe: grün/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 8
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 3882, EN, Handschuh, Hase, II,, Kat., Latex, SuperFlex, geschrumpft, green
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 11,23*
Lager 380
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 12,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 12,67*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 14,55*
€ 20,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,774* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,01*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.