Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh SuperFlex green, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikelbild: Hase Handschuh SuperFlex green
Artikel-Nr.:
     380-508610-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610-10
EAN/GTIN:
     4018949861107
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Latex geschrumpft Kat. II, EN 388, Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Polyester
- Beschichtung: schrumpfgerautes Latex
- Kat. II, EN 388:2016 (2131X)
- Farbe: grün/schwarz
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Hersteller:
70340
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
332
10
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,85*
4 Tage
249
10
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 380
250
10
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,27*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,32*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,84*
€ 2,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,17*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,60*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,67*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.