Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securesse Food Arbeitsjacke Comfort, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Securesse Food Arbeitsjacke Comfort
Artikelbild: Securesse Food Arbeitsjacke Comfort
Artikel-Nr.:
     380-4723087-58
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4723087-58
EAN/GTIN:
     4250348948656
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
weiß, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 300g/m²

- ohne Außentaschen
- mit verdeckter Druckknopfleiste
- 1 Brustinnentasche, 2-teilig rechts
- 1 Brustinnentasche, links
- Ärmel weitenverstellbar
- mit Kragen, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.