Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securesse Food Arbeitsjacke Comfort, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Securesse Food Arbeitsjacke Comfort
Artikelbild: Securesse Food Arbeitsjacke Comfort
Artikel-Nr.:
     380-4723087-54
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4723087-54
EAN/GTIN:
     4250348948632
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke
weiß, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 300g/m²

- ohne Außentaschen
- mit verdeckter Druckknopfleiste
- 1 Brustinnentasche, 2-teilig rechts
- 1 Brustinnentasche, links
- Ärmel weitenverstellbar
- mit Kragen, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.