Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke RUN Ergo Strümpfe, Farbe 3000-uni black, Größe 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Falke RUN Ergo Strümpfe
Artikelbild: Falke RUN Ergo Strümpfe
Artikelbild: Falke RUN Ergo Strümpfe
Artikelbild: Falke RUN Ergo Strümpfe
Artikel-Nr.:
     380-46516605-905-37/38
Hersteller:
     Falke ergonomic sports
Herst.-Nr.:
     16605-905-37/38
EAN/GTIN:
     4004757915477
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Allroundsocken
Material: 75% Baumwolle, 25% Polyamid

Diese aus dem Sport inspirierte Freizeitsocke überzeugt durch Funktion und Optik gleichermaßen. Die patentierte, anatomische Passform sorgt zusammen mit einem hohen Baumwollanteil und einer ultraleichten Plüschsohle für eine perfekte FALKE-Passform und hohen Tragekomfort. Farblich abgestimmt auf die aktuelle Sneaker-Schuh-Mode ist der FALKE RUN ein Must-Have für jeden Sneakerliebhaber., Farbe 3000-uni black, Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Food|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paar
ab 3 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.