Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke TK2 Short Cool Herren, Farbe 3180-asphalt, Größe 44/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Falke TK2 Short Cool Herren
Artikelbild: Falke TK2 Short Cool Herren
Artikelbild: Falke TK2 Short Cool Herren
Artikelbild: Falke TK2 Short Cool Herren
Artikelbild: Falke TK2 Short Cool Herren
Artikel-Nr.:
     380-46516154-908-44/45
Hersteller:
     Falke ergonomic sports
Herst.-Nr.:
     16154-908-44/45
EAN/GTIN:
     4043874026383
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Funktionssocken
Fussballsocken
Handballsocken
Material: 42% Polypropylen, 30% Lyocell, 15% Polyamid, 12% Polyester, 1% Elasthan

Für ein angenehmes Fußklima und trockene Füße beim Wandern sind diese kühlenden Socken für Männer einfach unverzichtbar.
Der weiche Fasermix ist zusammen mit der Polsterung an den Belastungszonen der beste Schutz vor Blasen und Druckstellen.
Noch mehr Komfort gibt es durch die patentierten Zehenboxen.

-3-lagige Konstruktion aus hochwertigen Materialien
-für schnellen Feuchtigkeitstransport und gute Wärmeisolation
-angenehme Kühlung
-mittlere Polsterung an den Belastungszonen
-mit patentierter, anatomischer rechter und linker Zehenbox
-für hohen Komfort in leichten Wanderschuhen, Farbe 3180-asphalt, Größe 44/45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Industrie|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.