Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Funktionswäsche Hose lang Bredik, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Funktionswäsche Hose lang Bredik
Artikelbild: Cofra Funktionswäsche Hose lang Bredik
Artikel-Nr.:
     380-455V390004-XL
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V390-0-04-XL
EAN/GTIN:
     8023796381346
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: anthrazit, Material: 67% Nylon, 23% Polypropilen, 10% Elasthan
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- Farbe: anthrazit
- Elastisches Band
- Flache Nähte
- Die Dehnbarkeit des Gewebes garantiert hohe Flexibilität.

Anwendungsbereich: Baugewerbe, für hohe Temperaturen geeignet, Industrie, Logistik., Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.