Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856, Farbe rot-02 Hakro, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikelbild: Hakro Herren Light-Softshelljacke Brantford 856
Artikel-Nr.:
     380-436856-1124-S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     856-1124-S
EAN/GTIN:
     4045981101854
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 170 g/m²

- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht, Farbe rot-02 Hakro, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacken, 856, Brantford, Hakro, Herren, Light-Softshelljacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,61*
€ 59,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,98*
€ 60,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,45*
€ 64,00*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 66,12*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,09*
€ 90,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 44,49*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 47,91*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 48,26*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 52,79*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 52,79*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 44,45*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 44,43*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 44,53*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 44,48*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 44,38*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 48,18*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 48,08*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 52,78*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 52,78*
Ähnlich
Hakro
0856005006
ab € 44,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.