Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Polo-Shirt Classic 810, Farbe ash-meliert-24 Hakro, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikelbild: Hakro Polo-Shirt Classic 810
Artikel-Nr.:
     380-436810F-1177-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     810-1177-3XL
EAN/GTIN:
     4045981072017
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash meliert: 98% Baumwolle und 2% Viskose; grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe ash-meliert-24 Hakro, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro navy, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, 810,, Classic, Farbig, Hakro, Polo-Shirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 17,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 17,38*
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 17,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,55*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0810024008
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0810024006
ab € 10,80*
Ähnlich
Hakro
0810024005
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810024004
ab € 10,83*
Ähnlich
Hakro
0810024007
ab € 10,91*
Ähnlich
Hakro
0810024003
ab € 10,84*
Ähnlich
Hakro
0810035008
ab € 10,81*
Ähnlich
Hakro
0810035009
ab € 12,06*
Ähnlich
Hakro
0810035006
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810035005
ab € 10,87*
Ähnlich
Hakro
0810035004
ab € 10,90*
Ähnlich
Hakro
0810035007
ab € 10,86*
Ähnlich
Hakro
0810035003
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0810042008
ab € 10,85*
Ähnlich
Hakro
0810042009
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.