Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605, Farbe rot-02 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikel-Nr.:
     380-436605F-1124-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     605-1124-2XL
EAN/GTIN:
     4045981063718
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Farbig, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, hakro kapuzenjacke xxl, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke xxl, 605,, Farbig, Hakro, Kapuzen-Sweatjacke, Premium
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,57*
€ 41,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,55*
€ 41,97*
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 42,58*
4 Tage
81
€ 5,90*
ab € 34,03*
€ 44,92*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,17*
€ 60,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 31,16*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 34,40*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 31,23*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 31,10*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 31,31*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 31,20*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 31,12*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 34,19*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 31,09*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 31,07*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 31,24*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 31,21*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 31,32*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 31,30*
Ähnlich
Hakro
0605005009
ab € 34,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.