Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Bio-Baumwolle GOTS 570
Artikel-Nr.:
     380-436570-1125-5XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     570-1125-5XL
EAN/GTIN:
     4045981186646
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
Material: 72% Baumwolle, 28% Polyester
(grau meliert: 76% Baumwolle und 24% Polyester)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Bio
- recycelt
- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 40°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus einer Mischung aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle und receyceltem Polyester für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover 5xl, herren pullover, herrenpullover schwarz, 570, Bio-Baumwolle, GOTS, Hakro, Sweatshirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 36,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 38,42*
€ 4,90*
ab € 28,84*
€ 39,69*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,38*
€ 46,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 47,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.