Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477, Farbe 10 royal/anthrazit, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikelbild: Hakro Sweatjacke Contrast Mikralinar® 477
Artikel-Nr.:
     380-436477-1191-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     477-1191-2XL
EAN/GTIN:
     4045981146893
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe 10 royal/anthrazit, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke blau 2xl, sweat jacke, sweat-jacke royalblau, 477, Contrast, Hakro, Mikralinar®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,10*
€ 49,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 49,03*
€ 4,90*
ab € 37,49*
€ 49,37*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 49,76*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,22*
€ 72,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
ab € 37,12*
Ähnlich
Hakro
0477001009
ab € 40,90*
Ähnlich
Hakro
0477001010
ab € 40,96*
Ähnlich
Hakro
0477001011
ab € 44,92*
Ähnlich
Hakro
0477001012
ab € 45,04*
Ähnlich
Hakro
0477001006
ab € 37,37*
Ähnlich
Hakro
0477001005
ab € 37,09*
Ähnlich
Hakro
0477001004
ab € 37,20*
Ähnlich
Hakro
0477001007
ab € 37,13*
Ähnlich
Hakro
0477001003
ab € 37,15*
Ähnlich
Hakro
0477002008
ab € 37,28*
Ähnlich
Hakro
0477002009
ab € 40,81*
Ähnlich
Hakro
0477002010
ab € 40,91*
Ähnlich
Hakro
0477002011
ab € 45,04*
Ähnlich
Hakro
0477002012
ab € 44,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.