Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475, Farbe sonne-35 Hakro, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Mikralinar® 475
Artikel-Nr.:
     380-436475F-1133-5XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     475-1133-5XL
EAN/GTIN:
     4045981050152
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht, Farbe sonne-35 Hakro, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover 5xl, herren pullover, herren-pullover gelb, 475,, Farbig, Hakro, Mikralinar®, Sweatshirt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 31,31*
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 31,83*
4 Tage
53
€ 5,90*
ab € 25,29*
€ 33,55*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0475128008
ab € 19,26*
Ähnlich
Hakro
0475128009
ab € 21,06*
Ähnlich
Hakro
0475128010
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0475128011
ab € 23,14*
Ähnlich
Hakro
0475128012
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0475128006
ab € 19,18*
Ähnlich
Hakro
0475128005
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0475128004
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
0475128007
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475128003
ab € 19,10*
Ähnlich
Hakro
0475015008
ab € 19,19*
Ähnlich
Hakro
0475015009
ab € 21,08*
Ähnlich
Hakro
0475015010
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0475015011
ab € 23,31*
Ähnlich
Hakro
0475015012
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.