Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro T-Shirt Coolmax® 287, Farbe malibu-blue-41 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro T-Shirt Coolmax® 287
Artikelbild: Hakro T-Shirt Coolmax® 287
Artikelbild: Hakro T-Shirt Coolmax® 287
Artikelbild: Hakro T-Shirt Coolmax® 287
Artikelbild: Hakro T-Shirt Coolmax® 287
Artikel-Nr.:
     380-436287-1184-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     287-1184-L
EAN/GTIN:
     4045981083365
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 130 g/m²

- Mesh
- geruchshemmend, Anti-Smell-Ausrüstung
- pflegeleicht
- atmungsaktiv
- schnelltrocknend
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Funktionelles, sportlich leger geschnittenes T-Shirt aus der kühlenden Funktionsfaser COOLMAX-EXTREME® - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend, weil die Feuchtigkeit schnell an die Textilaußenseite transportiert wird, wo sie sofort verdunsten kann, atmungsaktiv, pflegeleicht und schnell trocknend. Seitennähte und verlängertes, abgerundetes Rückenteil. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht., Farbe malibu-blue-41 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt, herren shirt, herren-shirt l, 287, Coolmax®, Hakro, T-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,35*
€ 17,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 17,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 17,42*
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 17,53*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0287001008
ab € 11,89*
Ähnlich
Hakro
0287001009
ab € 13,16*
Ähnlich
Hakro
0287001006
ab € 11,80*
Ähnlich
Hakro
0287001005
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0287001004
ab € 11,82*
Ähnlich
Hakro
0287001007
ab € 11,83*
Ähnlich
Hakro
0287001003
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0287002008
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0287002009
ab € 13,11*
Ähnlich
Hakro
0287002006
ab € 11,85*
Ähnlich
Hakro
0287002005
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0287002004
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0287002007
ab € 11,84*
Ähnlich
Hakro
0287002003
ab € 11,88*
Ähnlich
Hakro
0287005008
ab € 11,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.