Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro T-Shirt Mikralinar® 281, Farbe nougat-128 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikel-Nr.:
     380-436281F-1137-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     281-1137-2XL
EAN/GTIN:
     4045981071249
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Kinder-Shirt
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe nougat-128 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kinder-T-Shirts, Kindershirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, hakro herren-shirt, t-shirt uv, herren-t-shirts xxl, 281,, Farbig, Hakro, Mikralinar®, T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 10,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 10,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,51*
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 10,63*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,55*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,55*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,28*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,25*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,81*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,81*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,54*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,51*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,29*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.