Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Mikralinar® 279
Artikel-Nr.:
     380-436279F-1125-XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     279-1125-XL
EAN/GTIN:
     4045981105067
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 190 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herren-langarmshirts hakro, t-shirt uv, herren-langarmshirts xl, 279,, Farbig, Hakro, Herren, Longsleeve, Mikralinar®
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,47*
€ 12,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 12,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 12,29*
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 12,47*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0279001008
ab € 7,37*
Ähnlich
Hakro
0279001009
ab € 8,17*
Ähnlich
Hakro
0279001010
ab € 8,19*
Ähnlich
Hakro
0279001011
ab € 8,97*
Ähnlich
Hakro
0279001012
ab € 8,98*
Ähnlich
Hakro
0279001006
ab € 7,42*
Ähnlich
Hakro
0279001005
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0279001004
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0279001007
ab € 7,39*
Ähnlich
Hakro
0279001003
ab € 7,36*
Ähnlich
Hakro
0279002008
ab € 8,15*
Ähnlich
Hakro
0279002009
ab € 9,01*
Ähnlich
Hakro
0279002010
ab € 9,07*
Ähnlich
Hakro
0279002011
ab € 9,95*
Ähnlich
Hakro
0279002012
ab € 9,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.