Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265, Farbe tinte-34 Hakro, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikel-Nr.:
     380-436265-1132-S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     265-1132-S
EAN/GTIN:
     4045981121838
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Material: 100% Polyamid
Softshell: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

- Kombination aus Micro-Ripstop
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridjacke für Damen, mit Raglanärmeln, Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Kragen und Schultern, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum., Farbe tinte-34 Hakro, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, hakro softshelljacke s, soft shell jacke, soft-shell-jacke hakro, 265, Damen, Hakro, Maryland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,14*
€ 56,30*
€ 4,90*
ab € 42,34*
€ 56,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 56,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 57,17*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 83,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0265005008
ab € 42,14*
Ähnlich
Hakro
0265005009
ab € 46,07*
Ähnlich
Hakro
0265005006
ab € 42,20*
Ähnlich
Hakro
0265005005
ab € 42,04*
Ähnlich
Hakro
0265005004
ab € 41,91*
Ähnlich
Hakro
0265005007
ab € 42,12*
Ähnlich
Hakro
0265005003
ab € 42,20*
Ähnlich
Hakro
0265034008
ab € 41,83*
Ähnlich
Hakro
0265034009
ab € 46,30*
Ähnlich
Hakro
0265034006
ab € 42,19*
Ähnlich
Hakro
0265034005
ab € 41,85*
Ähnlich
Hakro
0265034007
ab € 41,83*
Ähnlich
Hakro
0265034003
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.