Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265, Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikelbild: Hakro Damen Hybridjacke Maryland 265
Artikel-Nr.:
     380-436265-1125-XS
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     265-1125-XS
EAN/GTIN:
     4045981121548
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Material: 100% Polyamid
Softshell: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester

- Kombination aus Micro-Ripstop
- atmungsaktiv
- wasserabweisend
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridjacke für Damen, mit Raglanärmeln, Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Kragen und Schultern, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, softshell-jacke schwarz xs, soft shell jacke, soft-shell-jacke hakro, 265, Damen, Hakro, Maryland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,25*
€ 56,14*
€ 4,90*
ab € 42,22*
€ 56,28*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 57,02*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 60,08*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,73*
€ 82,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0265005008
ab € 42,13*
Ähnlich
Hakro
0265005009
ab € 46,46*
Ähnlich
Hakro
0265005006
ab € 42,51*
Ähnlich
Hakro
0265005005
ab € 42,46*
Ähnlich
Hakro
0265005004
ab € 42,34*
Ähnlich
Hakro
0265005007
ab € 42,30*
Ähnlich
Hakro
0265034008
ab € 42,33*
Ähnlich
Hakro
0265034009
ab € 46,45*
Ähnlich
Hakro
0265034006
ab € 42,11*
Ähnlich
Hakro
0265034005
ab € 42,27*
Ähnlich
Hakro
0265034004
ab € 42,18*
Ähnlich
Hakro
0265034007
ab € 42,43*
Ähnlich
Hakro
0265034003
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.