Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen V-Shirt Classic 126, Farbe ice-blue-20 Hakro, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Classic 126
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Classic 126
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Classic 126
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Classic 126
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Classic 126
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Classic 126
Artikel-Nr.:
     380-436126F-1128-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     126-1128-3XL
EAN/GTIN:
     4045981044038
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(ash meliert: 98% Baumwolle und 2% Viskose; grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single-Jersey
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht, Farbe ice-blue-20 Hakro, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts v-ausschnitt, 126,, Classic, Damen, Farbig, Hakro, V-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,71*
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 9,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,82*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,42*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,91*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,22*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.