| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35JN1000-1098-M Herst.-Nr.: JN1000-1098-M EAN/GTIN: 4053901041418 |
| |
|
| | |
| Material: 95% Polyester, 5% Elasthan Innenfutter und Wattierung: 100% Polyester Materialgewicht: 330 g/m²
Beschreibung: - Modische Winter Softshelljacke für Herren - gestepptes Innenfutter aus 3 Lagen- Funktionsmaterial mit TPU Membran - Material: Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig - Nähte nicht versiegelt - Abzippbare, gefütterte und wattierte Kapuze, wärmender Fleecekragen - Unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung, durchgehende Windschutzblende - Reflexpaspel an Schulter und Fronttaschen - 2 Fronttaschen, 1 Brusttasche, innen Brusttasche und Handytasche - Wege-Reißverschluss - Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum - Reißverschluss zur Rückenveredelung, Farbe JN-black, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke schwarz größe m, herren jacke, herrenjacke schwarz, &, Herren, JN1000, James, Nicholson, Winter-Softshelljacke |
| | |
| |