Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruit of the Loom Valueweight Longsleeve-T, Farbe schwarz, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight Longsleeve-T
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight Longsleeve-T
Artikelbild: Fruit of the Loom Valueweight Longsleeve-T
Artikel-Nr.:
     380-35F240F-239-XXL
Hersteller:
     Fruit of the Loom
Herst.-Nr.:
     F240-239-XXL
EAN/GTIN:
     4250348929778
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xxl
herren langarmshirts
Farbig, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 165 g/m²

Produkteigenschaften:
- Rundhalsausschnitt mit Baumwolle/Lycra® Ripp
- Gleichfarbiges Nackenband
- Regular (normal geschnitten)
- bis 40°C waschbar, Farbe schwarz, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Farbig, Fruit, Longsleeve-T,, Loom, Valueweight, of, the
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.