Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Nuvolari S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Nuvolari S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Nuvolari S3
Artikel-Nr.:
     380-35578500-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78500-004-42
EAN/GTIN:
     8023796168145
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Cofra Sicherheitsschuh Nuvolari S3 in sportlichem Design
nach EN 20345:2011 S3 SRC

- Schaft: wasserabweisendes Leder
- Futter SANY-DRY® atmungsaktiv, antibakteriell
- Fußbett Cofra Soft
- Laufsohle : PU/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
- Schutzkappe aus Aluminium, 200J leicht
- Durchtrittschutz - nicht metallische APT Plate
- Weite: 11 Mondopoint

Garantiert optimale Abriebfestigkeit sowie eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme und-abgabe
Fußbett aus weichem und bequemem Polyurethan; das Design der unteren Schicht garantiert einen schockabsorbierenden Effekt und hohe Rutschfestigkeit; die obere Schicht nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.