Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Blouson, Farbe 5120-marine, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Blouson
Artikel-Nr.:
     380-341110-563-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074528
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Obermaterial: 100% Nylon
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester, Watte, 250 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband
Farbe: marine, Innenfutter rot

- nach EN 342
- Gewebeart: Oxford
- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links, 2 seitliche Eingrifftaschen
- Ärmeltaschen links mit Reißverschluss
- Reflexband an der Taille
- Wärmeisolation: 0,477 (B)
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
- Farbe: marine, Innenfutter rot, Farbe 5120-marine, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,61*
€ 52,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,77*
€ 53,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 53,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,70*
€ 54,54*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,20*
€ 63,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,56*
Ähnlich
Planam
5120048
ab € 39,84*
Ähnlich
Planam
5120052
ab € 39,55*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 39,78*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 43,70*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,21*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.