| |
|
| Artikel-Nr.: 380-339415-1233-XL Herst.-Nr.: Rocket-1233-XL EAN/GTIN: 4030913920771 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle Besatzgewebe: 94 % Polyester, 6 % Elastan Softshell
- 2 seitl. Einschubtaschen mit Reißverschluss - 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, - Frontreißverschluss hinterlegt - verstellbare Ärmelbündchen - verstellbarer Kordelzug im Bund - innen weiches Fleece, Farbe 3706-pistazie/schwar, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, Jacke, Planam, Rocket |
| | |
| |