Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 878 ESD Handschuh, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® 878 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 878 ESD Handschuh
Artikel-Nr.:
     380-2520878-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     878-7
EAN/GTIN:
     7340118398730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (1020X), Innenmaterial: Nylon
Aussenmaterial: Polyurethan
Material Beschichtung: PU
Material Futter: 18 gg, Nylon
Material Stulpe: Textil, Rollierte Kanten
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 205 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (1020X)
- ESD
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Besonders bequem und geschmeidig
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- ESD
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Extrem dünn

Schützt vor/gegen:
Fleischwunden, Austrocknung, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,59002*
€ 21,44004*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 14,44002*
€ 21,98004*
Lager 380
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,15004*
€ 24,04002*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 16,96002*
€ 24,51*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 24,04002*
€ 28,60762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,85004*
€ 27,19155
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,98004*
€ 26,15625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,49002*
€ 25,57312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44002*
€ 24,32362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,15004*
€ 20,40855
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,85834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 48,08004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
878-10
ab € 14,52*
Ähnlich
Ejendals
878-11
ab € 14,41002*
Ähnlich
Ejendals
878-12
ab € 14,42004*
Ähnlich
Ejendals
878-5
ab € 14,47002*
Ähnlich
Ejendals
878-6
ab € 14,47002*
Ähnlich
Ejendals
878-8
ab € 14,46*
Ähnlich
Ejendals
878-9
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.