| |
|
| Artikel-Nr.: 380-235024-42 Herst.-Nr.: B0874-42 EAN/GTIN: 8057741717829 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2012 S3 SRC, EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Schaft aus wasserabweisendem Rindsleder, gefettet, mit Reflex Einsatz - 100% metallfrei - 3D technisches Futter mit antibakterieller Behandlung, vermeidet Bakterien und Geruch - optimale Atmungsaktivität. - abriebfeste Überkappe aus TPU - metallfreie Zehenschutzkappe, extrem leicht - gepolsterter Fersenrand aus Lycra - Sohle aus TPU-Skin Technologie - Sohle abriebfest und flexibel - Anti-Ermüdungseffekt durch weiche PU-Schaumdämpfung, dadurch optimale Verteilung des Körpergewichts, Druck auf dem Fersenbereich wird reduziert, Größe 42 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 20345:2012, B0874, BASE, Be-Joy, EN, ISO, S3, S3,, SRC, nach |
| | |
| |