Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse centro Slipper niedrig S2, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse centro Slipper niedrig S2
Artikelbild: securesse centro Slipper niedrig S2
Artikelbild: securesse centro Slipper niedrig S2
Artikelbild: securesse centro Slipper niedrig S2
Artikel-Nr.:
     380-234033-36
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     234033-36
EAN/GTIN:
     4250348942531
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
sicherheitsschuh s2 36 weiß slipper
slipper
nach EN 20345:2011 S2 SRC, nach EN 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial:
Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Schutzkappe:
- nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

Innenfutter:
Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Fußbett:
mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Sohle: Duo-PU SRC
- verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse

Weite 11 extra bequem:
- der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen viel Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen!

metalFREE:
- Vollständig metallfrei, dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

Farbe: weiß, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Slipper
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: securesse slipper, S2, centro, niedrig, securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.