Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschich, Größe 9


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikelbild: GoodJob Thermo-Handschuh Eco Winter, latexbeschichtet
Artikel-Nr.:
     380-2060234-9
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0234-9
EAN/GTIN:
     4025888268805
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II, EN 388 (2141X) EN 511 (X3X), - Trägermaterial: 100% Polyester
- Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz
- Grobstrick, nahtlos / 7 Gauge
- innen angeraut für gute Isolation
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- wasserabweisende Innenhandbeschichtung aus Schrumpflatex
- hohe Griff- und Rutschsicherheit, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, (2141X), 388, 511X3X, EN, Eco, GoodJob,, II,, Kat., Thermo-Handschuh, Winter, by, latexbeschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 0,94*
1 Tag
1536
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,10*
1 Tag
1076
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,12*
3 Tage
1152
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,12*
Lager 380
294
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,52*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,04* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 18,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-10H
ab € 0,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-11H
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.