Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Überschuh weiß, Größe 04(XL)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Polyester-Überschuh weiß
Artikelbild: Polyester-Überschuh weiß
Artikel-Nr.:
     380-200220-04XL
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348913722
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Schuhhüllen
mit Gummi-Laufsohle, Obermaterial aus 100% Polyester

- rutschfeste Gummisohle
- Chlorfrei
- waschbar
- trocknet sehr schnell
- Kontaminationsschutz
- Schutzt Schuhe gegen Staub
- Besonders für feuchte Bereiche
- CE-Kategorie I
- waschbar und trocknergeeignet bis 45 °C

Größentabelle:
01S = Gr. 36 / 37 / 38 / 39
02M = Gr. 40 / 41 / 42 / 43
03L = Gr. 44 / 45 / 46 / 47
04XL = Gr. 47 / 48 / 49 / 50, Größe 04(XL)
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Hersteller:
UniTech Services GmbH, Brookdiek 2 L, 49824 Laar, Deutschland
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, galoschen, Gummi-Laufsohle, Polyester-Überschuh, mit, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
11001283
€ 0,1617*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.