Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Handschuhe gehämmert blau, Herrengröße


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Handschuhe gehämmert blau, Herrengröße
Artikelbild: PE-Handschuhe gehämmert blau, Herrengröße
Artikel-Nr.:
     380-10010212
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     40104424
EAN/GTIN:
     4250348929242
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
18 my, 100er Box, - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- unsteril
- latexfrei
- gehämmerte Oberfläche
- Schweißnähte
- feuchtigkeitsabweisend
- beidhändig passend
- Herrengröße
- Materialstärke: 18my

100 Stück im Dispenserkarton
1000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Handschuhe Material:
Polyethylen
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10090080.22
ab € 11,72*
Ähnlich
care & serve
40104423
ab € 0,95*
Ähnlich
Securesse
10010113
ab € 0,85*
Ähnlich
Securesse
10010112
ab € 0,85*
Ähnlich
Securesse
10010122
ab € 0,72*
Ähnlich
care & serve
40105328
ab € 2,38*
Ähnlich
care & serve / securesse
40105317
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.