Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix wasserfest 45 PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000386401
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     5715205551121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend zu Pflasterspender 4000 386 412Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St. ca. 72 x 25 mm
Ausführung:
wasserfest
Länge ca.:
72 mm
Breite ca.:
25 mm
Marke:
PLUM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
192
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 4,16*
3 Tage
755
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 4,97*
3 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,28*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,69*
€ 5,91*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,70*
Ähnlich
Plum
BR350005
ab € 16,97*
Ähnlich
Plum
BR353030
ab € 4,07*
Ähnlich
Plum
5513
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.