Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandascher aus Aluminium - Medium (3,4L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
detailbild - Wandascher aus Aluminium - Medium (3,4L)
detailbild - Wandascher aus Aluminium - Medium (3,4L)
Wandascher aus Aluminium - Medium (3,4L)
Artikel-Nr.:
     3774P-AT-0302-ALU
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0302-ALU
EAN/GTIN:
     4897020624622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
probbax wandascher
wandaschenbecher

Wandascher aus Aluminium - Medium (3,4L)

Für den geschützten Aussenbereich, feuerfeste Materialien, einfache Montage, inkl. Montage-Set, abschliessbar, Entleerung durch bodenklappe, aus Aluminium, daher auch für salzhaltige Umwelten geeignet - Durchm.: 8cm x Höhe: 68cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium gebürstet
Einsatzort:
geschützter Außenbereich
Form:
Säule
Maße (B x T x H):
11 x 8 x 68 cm
Gewicht::
1,5 kg
Material:
Aluminium gebürstet
Kapazität (Ltr.):
3,4 Ltr.
Weitere Suchbegriffe: wandascher alu, Ascher, Außenbereich, Aschenbecher zur Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 139,73*
Lager 3774
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 140,22*
Preise: Lager 3774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3774
Versand: Lager 3774
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3774
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0291-DGRY
ab € 90,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.