Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x25x1,25 mm, ST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,
Artikel-Nr.:
     369-W0178AADP006425125
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     W0178AADP006425125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Güte:
ST
Innendurchmesser:
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben 6,4 x 25 x 1,25, karosseriescheibe m6,4x25x1,25, karosseriescheibe 6,4x1,25, Karoscheiben, Kotfügelscheibe, Art. 9054, Karosserie-Scheibe, L 9022, 9240, 201053, 521053, Carrosserie Scheibe, BN 732, BN 10342, ohne Fase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3199*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,4999*
€ 8,92488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,4299*
€ 8,84158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,0199*
€ 8,35368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,7599*
€ 8,04428
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,3199*
€ 7,52068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.