Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A2-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A2-70
ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A2-70
ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A2-70
Artikel-Nr.:
     369-I7042BGAA16
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I7042BGAA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7042
Norm:
ISO 7042
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,2253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 738,84*
€ 879,2196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,41*
€ 869,1879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,88*
€ 807,8672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 656,59*
€ 781,3421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 622,53*
€ 740,8107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.