Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, ähnl. Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x5, A2, geschwärzt, Nyt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, ähnl. Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x5, A2, geschwärzt, Nyt
ISO 14580, ähnl. Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x5, A2, geschwärzt, Nyt
ISO 14580, ähnl. Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2x5, A2, geschwärzt, Nyt
Artikel-Nr.:
     369-I14580BGEOBA25V
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I14580BGEOBA25V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund Plus
Länge:
5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
chem.geschwärzt
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX-Plus IP 6
Zusatzbeschichtung:
Nytemp Fleck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.