Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x20, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x20, MS
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x20, MS
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 4x20, MS
Artikel-Nr.:
     369-I1234BWAA420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I1234BWAA420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
20 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 4x20, din 94, din 94 messing, DIN94, ISO1234, Splint, Split pin, 200094, 300094, 520094, 540094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1916*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.