Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2,0x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2,0x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2,0x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 2,0x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-I1234AAAC02012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I1234AAAC02012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Durchmesser:
2.0 mm
Material:
Stahl
Länge:
12 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x12, din 94, din 94 stahl, DIN94, ISO1234, Splint, Split pin, 200094, 300094, 520094, 540094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00357*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00524*
€ 0,00624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,005*
€ 0,00595
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00482*
€ 0,00574
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00442*
€ 0,00526
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.