Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelbehälter, fahrbar, BxTxH 400x400x1050 mm, Vol. 69 l, verz. Innenb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammelbehälter, fahrbar, BxTxH 400x400x1050 mm, Vol. 69 l, verz. Innenb
Wertstoffsammelbehälter, fahrbar, BxTxH 400x400x1050 mm, Vol. 69 l, verz. Innenb
Wertstoffsammelbehälter, fahrbar, BxTxH 400x400x1050 mm, Vol. 69 l, verz. Innenb
Wertstoffsammelbehälter, fahrbar, BxTxH 400x400x1050 mm, Vol. 69 l, verz. Innenb
Wertstoffsammelbehälter, fahrbar, BxTxH 400x400x1050 mm, Vol. 69 l, verz. Innenb
Artikel-Nr.:
     369-E866865
Herst.-Nr.:
     11961
EAN/GTIN:
     4030695119615
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) ∙ Korpus in RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet ∙ Kennzeichnung über farbige Einwurfklappen und mitgelieferte Piktogramm-Aufkleber ∙ Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech ∙ Entleerung über die aufklappbare Vorderseite der Gerätebr/br/Mit Piktogramm "Wertstoffe"
Weitere Informationen:
Volumen:
69 l
Material:
Stahl
Fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
RAL 1023 verkehrsgelb
Farbe:
RAL 7032 kieselgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,03*
€ 346,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,44*
€ 413,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,31*
€ 413,64*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 334,53*
€ 430,50*
Lager 369
Frei Haus
ab € 426,09*
€ 516,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,25*
€ 614,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.