Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Müllgroßbehälter, Kunststoff, Volumen 60 l, BxTxH 450x530x945/1000 mm, Farbe grü
Artikel-Nr.:
     369-E861857
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1049867
EAN/GTIN:
     4020747498676
Suchbegriffe:
Abfalleimer
Abfallbehälter
Abfallbehälter für den Aussenbereic...
Abfalleimer_für_den_Außenbereich
· Nach EN 840-1/-5/-6 ∙ Hergestellt aus Spezial-Kunststoff ∙ Verrottungsfest ∙ Frost- und hitzebeständig ∙ Gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt ∙ Leicht zu reinigen ∙ Zwei laufruhige, vollgummibereifte Räder (Ø 200 mm) ∙ Radachse aus vergütetem, verzinktem Stahl mit Radbefestigungs-Nuten · Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Material:
Kunststoff
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
grün
Gewicht:
10,0 kg
Korbmaß Tiefe:
0 mm
Korbmaß Breite:
0 mm
Korbmaß Höhe:
0 mm
Farbe:
grün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 104,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 119,23*
Lager 369
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 120,52*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.