Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher, mit Halterung, Edelstahloptik, Durchm.xH 300x460 mm, Kapazität 700 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher, mit Halterung, Edelstahloptik, Durchm.xH 300x460 mm, Kapazität 700 Z
Wandascher, mit Halterung, Edelstahloptik, Durchm.xH 300x460 mm, Kapazität 700 Z
Wandascher, mit Halterung, Edelstahloptik, Durchm.xH 300x460 mm, Kapazität 700 Z
Artikel-Nr.:
     369-E857055
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E857055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
∙ Die Allwetter-Lösung, hier wird ansprechendes Design mit einfacher Handhabung kombiniert ∙ Einsetzbar im Außen- oder Innenbereich ∙ Benutzerfreundlich, einfach zu entleeren ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall ∙ Modernes Design ∙ Stabile Verriegelungsvorrichtungen schützen vor Diebstahl und Vandalismus· Wandascher aus Metall in Edelstahloptik mit Halterung · Zigarettenkapazität 700 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
300 x 460mm
Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Höhe:
460 mm
Abmessungen (Ø x H):
300 x 460 mm
Farbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Ascher, Standascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.