Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradparker AXIOS, 1er, zumAufschrauben, Stahl verzinkt,Rundrohr Durchm. 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradparker AXIOS, 1er, zumAufschrauben, Stahl verzinkt,Rundrohr Durchm. 20 mm
Fahrradparker AXIOS, 1er, zumAufschrauben, Stahl verzinkt,Rundrohr Durchm. 20 mm
Fahrradparker AXIOS, 1er, zumAufschrauben, Stahl verzinkt,Rundrohr Durchm. 20 mm
Artikel-Nr.:
     369-E853130
Hersteller:
     Rasti
Herst.-Nr.:
     E853130
EAN/GTIN:
     4046502009598
Suchbegriffe:
Bodenparker
Fahrrad-Einzelständer
Fahrradeinzelparker
Wandparker
Fahrradständer Modell AxiosZum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
zerlegt
Radabstand:
0 mm
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Farbe:
verzinkt
Anzahl Fahrradaufnahmen:
1 Stück
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: rasti fahrrad-einzelständer, fahrrad einzelständer, Ständer für Fahrräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rasti
E853146
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.