Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Bautrockner 1450 W (6,6 A), BxTxH 586x436x1110 mm, Entf.leistung 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Bautrockner 1450 W (6,6 A), BxTxH 586x436x1110 mm, Entf.leistung 1
Hochleistungs-Bautrockner 1450 W (6,6 A), BxTxH 586x436x1110 mm, Entf.leistung 1
Hochleistungs-Bautrockner 1450 W (6,6 A), BxTxH 586x436x1110 mm, Entf.leistung 1
Artikel-Nr.:
     369-E846970
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     WDH-1200HT
EAN/GTIN:
     4260196710046
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
∙ Mit Metallgehäuse ∙ Entfeuchtungsleistung von bis zu 120 l/Tag ∙ Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 ∙ Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick ∙ Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30-90% (plus Dauerbetriebsfunktion) ∙ Geschlossener Kreislauf ∙ Automatische Profi-Defrost-Funktion ∙ Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung · 1/2 Zoll Schlauchanschluss ∙ Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C
Weitere Informationen:
Elektroanschluß:
220-240 ~/50 V/Hz
Anlieferung:
montiert
Tagesentfeuchtungsleistung max.:
120 l
Abmessung Tiefe:
436 mm
Abmessung Höhe:
1110 mm
Leistungsaufnahme:
1,56 kW
Gewicht:
60,0 kg
Abmessung Breite:
586 mm
Luftleistung:
1000 m³/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,96*
€ 1.158,09*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.318,00*
€ 1.434,38*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,38*
€ 1.706,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,39*
€ 1.697,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,55*
€ 1.641,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,74*
€ 1.605,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,00*
€ 1.568,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.