Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisches Hebegerät, Traglast 10000 kg, Hubhöhe 150 mm, BxTxH 247x330x310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulisches Hebegerät, Traglast 10000 kg, Hubhöhe 150 mm, BxTxH 247x330x310 mm
Hydraulisches Hebegerät, Traglast 10000 kg, Hubhöhe 150 mm, BxTxH 247x330x310 mm
Hydraulisches Hebegerät, Traglast 10000 kg, Hubhöhe 150 mm, BxTxH 247x330x310 mm
Hydraulisches Hebegerät, Traglast 10000 kg, Hubhöhe 150 mm, BxTxH 247x330x310 mm
Artikel-Nr.:
     369-E843171
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     E843171
EAN/GTIN:
     4260514349941
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
jung hydraulikheber
∙ Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion ∙ Optimale Leistung durch reduzierte Reibung in den Führungen mit Gleitschuh-System ∙ Geringer Verschleiß der Führungen und hoher Wirkungsgrad ∙ Sicheres Arbeiten und Bewegen des Hebegerätes mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System ∙ Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar ∙ Optimale Bedienung und exaktes Absenken durch handliche Ergogriffe ∙ Füße um 180° schwenkbar ∙ Unter allen Platzverhältnissen einfach und sicher zu positionieren ∙ Einfache und kostengünstige Wartung durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe ∙ Sicherheit vor Überlastung durch integriertes Überdruckventil mit SchmutzsiebTechnische Daten· Abmessung B x T x H 247 x 330 x 310 mm · Verstellbarkeit der Lasche 5 x 41 mm · Kleinste Ansetzhöhe Hebefuß 15 mm · Größte Ansetzhöhe Hebefuß 180 mm
Weitere Informationen:
Verstellbarkeit der Lasche:
5 x 41 mm
Hubbereich Hebefuß:
15 - 330 mm
Hubbereich Hebekopf:
165 mm
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
310 mm
Traglast:
10000 kg
Hub:
150 mm
Gewicht:
29,0 kg
Farbe:
rot/grau
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Hydraulische Hebegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,51*
€ 1.325,18*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.276,45*
€ 1.381,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.621,48*
€ 1.738,34*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,34*
€ 2.068,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,84*
€ 2.048,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,09*
€ 1.985,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,29*
€ 1.949,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,48*
€ 1.929,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.