| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E839360 Herst.-Nr.: E839360 EAN/GTIN: 4045761069046 |
| |
|
| | |
| ∙ Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff ∙ Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm) ∙ Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden) ∙ Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Data-Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird∙ Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 HzHandliche Waage für erhöhte Lasten∙ Mit Haken und Karabiner aus Edelstahl ∙ Gehäuse B x T x H 80 x 45 x 150 mm ∙ Höhe mit Haken und Karabiner 290 mm Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 20 kg | Abmessung (B x T x H): | 82 x 43 x 153mm | Wägeschritte: | 10 g | Höhe: | 150 mm | Abmessungen (B x T x H): | 82 x 43 x 153 mm | Tiefe: | 45 mm | Breite: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage kern, hängewaage 10g, hängewaage, Waagen, Hängewaagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 81,37* | € 99,50* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 76,60* | € 104,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,25* | € 104,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,40* | € 104,81* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,85* | € 138,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|