| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E836383 Herst.-Nr.: E836383 EAN/GTIN: 4045761027183 |
| |
|
| | |
| ∙ Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff (B x T x H 90 x 30 x 176,5 mm) ∙ Mit Haken aus Stahl (Höhe mit Haken 270 mm) ∙ Mit herausziehbarem Maßband (1000 mm) ∙ Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 11 mm) ∙ Batteriebetrieb - inklusive 9 V Block-Batterie (Betriebsdauer bis zu 20 Stunden) ∙ Kalibrierung optional auf AnfrageIhre Produktvorteile:∙ AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird∙ Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 HzPraktisch - Preiswert - Stets griffbereit Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 50 kg | Wägeschritte: | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, hängewaage bis 50 kg ablesbarkeit 100 g, handwaage, taschenbandmaß 1m, Waagen, Hängewaagen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,13* | € 56,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,50* | € 56,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,81* | € 57,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,33* | € 58,90* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 76,90* | € 89,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|