Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
Abdeckplane multi TARP standard, LDPE besch. 110 g/qm, 6x8 m, VE 2 Stück, Farbe
Artikel-Nr.:
     369-E817461
Hersteller:
     M.Becker
Herst.-Nr.:
     E817461
EAN/GTIN:
     8713737012858
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
∙ Umweltfreundlich aus 100% PE ∙ HDPE-Bändchengewebe ∙ Beidseitig LDPE-beschichtet ∙ Verstärkte Säume ∙ Reißfest ∙ Wasserdicht ∙ Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C· Aluminiumösen alle 100 cm
Weitere Informationen:
Grammatur:
110 g/m²
Abmessung Breite:
8 m
Gewicht:
110 g/m²
Abmessung Länge:
6 m
Farbe:
grün
VE:
2 Stück
Breite:
8 m
VE/Stück:
2 Stück
Länge:
6 m
Abmessungen (L x B):
6 x 8 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 8x6m, abdeckplane, abdeckplane 4x6mtr, Abdeckplanen, Planen, Schutzplanen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,88*
€ 89,72*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 117,31*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 122,55*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,42*
€ 143,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 49,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.